内容量1セット(50個)仕様トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:200 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:150 V 、 パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88) 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:200 mW 、 最小DC電流ゲイン:40 、 トランジスタ構成:絶縁型 、 最大コレクタ-ベース間電圧:-160 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V 、 最大動作周波数:300 MHz 、 ピン数:6 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Max:+150 ℃注文コード50174329品番MMDT5401-7-F