DMMT3906-7-F デュアル PNP トランジスタ 表面実装 6-Pin DiodesZetex 50174338

デュアル PNP トランジスタ 表面実装 6-Pin

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(3000個)仕様●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:200 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V●パッケージタイプ:SOT-26●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:225 mW●最小DC電流ゲイン:30●トランジスタ構成:コモンベース●最大コレクタ-ベース間電圧:-40 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:6●1チップ当たりのエレメント数:2●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:-0.65 V注文コード50174338品番DMMT3906-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:200 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V●パッケージタイプ:SOT-26●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:225 mW●最小DC電流ゲイン:30●トランジスタ構成:コモンベース●最大コレクタ-ベース間電圧:-40 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:6●1チップ当たりのエレメント数:2●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:-0.65 VRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする