内容量1袋(50個)仕様トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:200 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V 、 パッケージタイプ:SOT-26 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:225 mW 、 最小DC電流ゲイン:30 、 トランジスタ構成:コモンベース 、 最大コレクタ-ベース間電圧:-40 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V 、 最大動作周波数:100 MHz 、 ピン数:6 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃注文コード50174347品番DMMT3906-7-F