※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの コンベックス・巻尺・距離測定
エスコの コンベックス
エスコの 粘着テープ付メジャー
13mmx5.0m 粘着付・目盛テープ(正目盛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50174818
品番
EA720YY-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
種類
粘着テープ付
テープ長さ(m)
5
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級相当
目盛種別
片面
エスコ品番
EA720YY-5