DiodesZetex
デュアル Pチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(3000個)
1リール(3000個)
1袋(25個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50174837
品番
BSS84DW-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
チャンネルタイプ
P
パッケージ
SOT-363 (SC-88)
最大連続ドレイン電流(mA)
130
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
6
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
小信号
最大パワー消費(mW)
300
高さ(mm)
1
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
50
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
10
最大ゲートしきい値電圧(V)
2
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V