DiodesZetex
デュアル Pチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
1リール(3000個)
1袋(25個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
50174864
品番
DMP2240UDM-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:2 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:240 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-26●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:600 mW●幅:1.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応