内容量1袋(10個)仕様スイッチタイプ:ハイサイド 、 出力数:1 、 スイッチオン抵抗:150mΩ 、 最大パワー消費:833 mW 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:U-DFN2020 、 ピン数:6 、 限界電流:2542mA 、 寸法:2.075 x 2.075 x 0.58mm 、 長さ:2.08mm 、 幅:2.075mm 、 高さ:0.58mm 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃注文コード50175275品番AP2553AFDC-7