※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 水平器・水準器・墨出器
エスコの 水準器/水平器
エスコの デジタル水平器
デジタル角度計(フラット溝)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50175563
品番
EA721SD-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,216
販売価格(税別)
¥
6,560
バスケットに入れる
軽くて耐久力のあるアルミフレーム
用途
穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定
付属品
ソフトケース
仕様
測定基準面:フラット溝
エスコ品番
EA721SD-11
質量(g)
118
使用温度範囲(℃)
5〜50
電源
CR2032×1個
角度の測定範囲(°)
180×2(360)
分解能
0.1°
機能
任意の基準面でゼロ設定、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定、ホールド、オートパワーオフ(約5分)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×33×51
電池寿命
約2000時間