DiodesZetex
ハイサイド USBパワースイッチ 65mΩ 1.6V(Min)8-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(10個)
注文コード
50175616
品番
AP22814BM8-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチタイプ:ハイサイド 、 出力数:2 、 スイッチオン抵抗:65mΩ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 、 ピン数:8 、 限界電流:3.8A 、 寸法:3.1 x 3.1 x 0.95mm 、 長さ:3.1mm 、 幅:3.1mm 、 高さ:0.95mm 、 入力電圧 Max:2.4 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃