DiodesZetex
ファストリカバリー 整流ダイオード 1A 400V 表面実装 2-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50176167
品番
RS1GB-13-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:400V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AA (SMB) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.3V 、 長さ:4.57mm 、 幅:3.94mm 、 高さ:4.57mm 、 ピーク逆回復時間:150ns 、 動作温度 Max:+150 ℃