DiodesZetex
ファストリカバリー 整流ダイオード 1A 400V 表面実装 2-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(50個)
注文コード
50176176
品番
RS1GB-13-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●整流タイプ:ファストリカバリー●ピーク逆繰返し電圧:400V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.3V●長さ:4.57mm●幅:3.94mm●高さ:4.57mm●ピーク逆回復時間:150ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:30A