曜日別特売
AH1751-PG-A-A ホール効果センサ IC 3-Pin DiodesZetex 50176483

ホール効果センサ IC 3-Pin

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(4000個)仕様マグネットタイプ:バイポーラ 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:-70 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:70 Gs 、 動作供給電圧 Min:3.5 V 、 動作供給電圧 Max:20 V 、 長さ:4.3mm 、 幅:1.6mm 、 高さ:3.2mm 、 寸法:4.3 x 1.6 x 3.2mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 パッケージタイプ:SIP-3 、 標準磁気センサヒステリシス:75 Gs注文コード50176483品番AH1751-PG-A-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様マグネットタイプ:バイポーラ 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:-70 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:70 Gs 、 動作供給電圧 Min:3.5 V 、 動作供給電圧 Max:20 V 、 長さ:4.3mm 、 幅:1.6mm 、 高さ:3.2mm 、 寸法:4.3 x 1.6 x 3.2mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 パッケージタイプ:SIP-3 、 標準磁気センサヒステリシス:75 GsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする