曜日別特売
AH1806-Z-7 ホール効果センサ IC 6-Pin DiodesZetex 50176648

ホール効果センサ IC 6-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード50176648品番AH1806-Z-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様マグネットタイプ:オムニポーラ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:6 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:-40 Gs 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:45 Gs 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 長さ:1.6mm 、 幅:1.6mm 、 高さ:0.6mm 、 寸法:1.6 x 1.6 x 0.6mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 パッケージタイプ:SOT-553 、 標準磁気センサヒステリシス:10 GsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする