富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の ブザー
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 ブザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用電圧(V)
AC/DC35〜48
注文コード
50176707
品番
DR30B5-FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
種類
ブザー
保護構造
-
フレーム
丸フレーム
耐電圧
-
定格絶縁電圧(V)
-
定格周波数(Hz)
-
端子ねじ
-
周波数(kHz)
-
使用電圧(V)
AC/DC35〜48
取付寸法(mm)
Φ30.5
保存温度(℃)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
キャップ色
黒
使用周囲温度(℃)
-
ブザー音
-
音圧レベル(dB)
-
機種
標準形
耐振動
-
耐久性
-
相対湿度(%RH)
-
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
-
断続回数
-