種類ブザー
規格UL、CSA、EN(TUV)、CE
保護構造表面部:IP00(開放形)
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC250
方式トランス式
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
周波数(kHz)鳴動:2.4〜3.3
使用電圧(V)AC100〜110
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-30〜70
消費電流(mA)30(AC100V)
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20〜60(ただし、氷結、結露なきこと)
動作表示LED動作表示ランプ(赤)付
ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可
音圧レベル(dB)(定格使用電圧・連続音時)本体前方0.1m:90以上・本体前方1.0m:70以上
機種標準形
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
トランスあり
耐久性連続鳴動時:1000時間
耐電圧(V/min)AC2000(充電部対アース間)
相対湿度(%RH)盤内:45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
特殊対応品樹脂リング(クロムメッキ)品
断続回数(断続鳴動時)約170回/分