画像準備中

Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 ブザー

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50176725 品番 DR30B6-EBZM
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
種類ブザー 規格UL、CSA、EN(TUV)、CE 保護構造表面部:IP00(開放形) フレーム丸フレーム 耐電圧AC1000V 1分間(対アース間) 定格絶縁電圧(V)AC/DC60 方式全電圧式 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 周波数(kHz)鳴動:1.9〜2.5 使用電圧(V)DC24 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-30〜70 消費電流(mA)45 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃)-20〜60(ただし、氷結、結露なきこと) 動作表示- ブザー音電子音(ピー)、連続音のみ 動作回数断続鳴動:約170回/分 音圧レベル(dB)(定格使用電圧・連続音時)本体前方0.1m:90以上・本体前方1.0m:70以上 機種経済形 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz トランスなし 耐久性連続鳴動時:1000時間 耐電圧(V/min)AC1000(充電部対アース間) 相対湿度(%RH)盤内:45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 特殊対応品樹脂リング(クロムメッキ)品 断続回数-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする