画像準備中

Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC/DC20 発光色 形状 注文コード50176953 品番DR30D0L-D4R
参考基準価格(税別)¥505 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は定格電圧・発光色・形状など278種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC/DC20 発光色 形状 取付穴径(Φmm)30.5 光源電球

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50177881
2022-07-04
用途:
装置に

他が欠品している中、在庫がある為、モノタロウさんの営業力に圧巻です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする