DiodesZetex
ローパワー オペアンプ 3 ~36V2 表面実装 8-Pin No
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(50個)
注文コード
50177777
品番
AS358MMTR-G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:ローパワー 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 ピン数:8 、 標準シングル供給電圧:3 → 36 V 、 標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±18V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 寸法:3.1 x 3.1 x 0.97mm