DiodesZetex
基準電圧IC 出力:1.22V 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
●公称電圧 :1.22V●パッケージタイプ:SOT-23●基準タイプ:固定●立上がり精度:±1.0 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シャント●出力電流 Max:20mA●出力電圧 Min:1.21 V●出力電圧 Max:1.23 V●ピン数:3●ロードレギュレーション:20 mV●寸法:3.04 x 1.4 x 1.02mm●幅:1.4mm
注文コード
50178118
品番
ZXRE125DFTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●公称電圧 :1.22V●パッケージタイプ:SOT-23●基準タイプ:固定●立上がり精度:±1.0 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シャント●出力電流 Max:20mA●出力電圧 Min:1.21 V●出力電圧 Max:1.23 V●ピン数:3●ロードレギュレーション:20 mV●寸法:3.04 x 1.4 x 1.02mm●幅:1.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応