ZR431LF02TA 基準電圧IC 出力:1.24 - 10V 表面実装 3ピン DiodesZetex 50178188

基準電圧IC 出力:1.24 - 10V 表面実装 3ピン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(3000個)注文コード50178188品番ZR431LF02TA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様●公称電圧 :1.24 - 10V●出力電流 Max:25mA●出力電圧 Min:1.24 V●出力電圧 Max:10 V長さ(mm)3.04寸法(mm)3.04×1.4×1.02ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装トポロジーシャント立ち上がり精度(%)±2.5基準タイプ可変
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする