曜日別特売
TLV431BFTA 基準電圧IC 出力:1.24 - 18V 表面実装 3ピン DiodesZetex 50178206

基準電圧IC 出力:1.24 - 18V 表面実装 3ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(3000個)仕様公称電圧 :1.24 - 18V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 基準タイプ:可変 、 立上がり精度:±0.5 % 、 実装タイプ:表面実装 、 トポロジー:シャント 、 出力電流 Max:20mA 、 入力電圧 Max:20 V 、 出力電圧 Min:1.24 V 、 出力電圧 Max:18 V 、 ピン数:3 、 寸法:3.04 x 1.4 x 1.02mm 、 動作温度 Max:+125 ℃注文コード50178206品番TLV431BFTA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
仕様公称電圧 :1.24 - 18V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 基準タイプ:可変 、 立上がり精度:±0.5 % 、 実装タイプ:表面実装 、 トポロジー:シャント 、 出力電流 Max:20mA 、 入力電圧 Max:20 V 、 出力電圧 Min:1.24 V 、 出力電圧 Max:18 V 、 ピン数:3 、 寸法:3.04 x 1.4 x 1.02mm 、 動作温度 Max:+125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする