DiodesZetex
基準電圧IC 出力:2.5 - 36V 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(3000個)
1リール(3000個)
1袋(25個)
全7種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50178407
品番
AP431SAG-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●公称電圧 :2.5 - 36V●パッケージタイプ:SOT-23●基準タイプ:可変●立上がり精度:±1.0 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シャント●出力電流 Max:250mA●出力電圧 Min:2.52 V●出力電圧 Max:36 V●ピン数:3●寸法:3 x 1.4 x 1.1mm●長さ:3mm