ZRC330F03TA 基準電圧IC 出力:3.3V 表面実装 3ピン DiodesZetex 50178906

基準電圧IC 出力:3.3V 表面実装 3ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)
内容量1セット(5個)注文コード50178906品番ZRC330F03TA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
仕様●公称電圧 :3.3V●パッケージタイプ:SOT-23●基準タイプ:固定●立上がり精度:±3 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シャント●出力電流 Max:5mA●出力電圧 Min:3.2 V●出力電圧 Max:3.4 V●ピン数:3●寸法:3.04 x 1.4 x 1.02mm●長さ:3.04mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする