※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
25-130Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
50178948
品番
EA723S-26
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,460
販売価格(税別)
¥
78,600
バスケットに入れる
種類
ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
全長(mm)
421
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
25~130
最小目盛(N・m)
0.5
主な用途
締め付け用
エスコ品番
EA723S-26