DiodesZetex
基準電圧IC 出力:5V 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(3000個)
仕様
公称電圧 :5V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 基準タイプ:固定 、 立上がり精度:±3 % 、 実装タイプ:表面実装 、 トポロジー:シャント 、 出力電流 Max:15mA 、 出力電圧 Min:4.85 V 、 出力電圧 Max:5.15 V 、 ピン数:3 、 寸法:3.04 x 1.4 x 1.02mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
50179028
品番
ZRB500F03TA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
公称電圧 :5V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 基準タイプ:固定 、 立上がり精度:±3 % 、 実装タイプ:表面実装 、 トポロジー:シャント 、 出力電流 Max:15mA 、 出力電圧 Min:4.85 V 、 出力電圧 Max:5.15 V 、 ピン数:3 、 寸法:3.04 x 1.4 x 1.02mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応