※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
10 - 50 N.m 3/8"sq トルクレンチ(ラチェット式)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50179343
品番
EA723TA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
360
差込角(mm)
9.5
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
10~50
最小目盛(N・m)
0.25
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
エスコ品番
EA723TA-2