※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
1.2-3.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50179562
品番
EA723VH-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,240
販売価格(税別)
¥
18,400
バスケットに入れる
トルク調整範囲(cN・m)
120~300
全長(mm)
160
種類
プレセット形
精度(%)
±6
主な用途
一般締付作業
エスコ品番
EA723VH-2
最小目盛(cN・m)
10
負荷方向
左右