曜日別特売
EA723VR-11 3.0-6.0Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ 50179833

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3.0-6.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50179833品番EA723VR-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,590
販売価格(税別)
16,900
トルク調整範囲(cN・m)300~600全長(mm)155種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VR-11最小目盛(cN・m)25負荷方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする