DiodesZetex
整流ダイオード 1A 1000V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.7V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(5000個)
注文コード
50180184
品番
US1M-13-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
4.6
幅(mm)
2.92
高さ(mm)
2.1
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DO-214AC (SMA)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(V)
1.7
ピーク逆繰返し電圧(V)
1000
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
30
ピーク逆回復時間(ns)
75