DiodesZetex
整流ダイオード 1A 600V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.7V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
50180473
品番
US1J-13-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.7V●長さ:4.6mm●幅:2.92mm●高さ:2.1mm●ピーク逆回復時間:75ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:30A
RoHS指令(10物質対応)
対応