画像準備中

漏電保護リレー 小形分離形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1c 貫通穴径(Φmm)120 注文コード50180794 品番EL120P0-1/2
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は接点構成・貫通穴径など53種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)6.5(ZCT部)、0.15( リレー部) 接点構成1c 構造導体:導体なし(貫通形) 検出方式漏電:電子式・電流動作形 リセット方式リセットボタンを押す。または制御電源を一度OFFにする。 貫通穴径(Φmm)120 消費電力(VA)0.5(動作時2) 主回路電圧(V)max.600(50/60Hz) 定格感度電流(mA)100/200切替 漏電表示方式電気式(LED表示) 遮断電流(A)5(AC200V/AC100V/DC24V COSΦ=1)、3(AC200V/AC100V/DC24V COSΦ=0.3〜0.4) 連続通電電流(A)5 使用電圧範囲80〜121/160〜242 電気方式1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、接地線 定格不動作電流(mA)定格感度電流の50% 保持方法接点:電気式保持 制御電圧(V)100/200切替 動作時間(s)高速形0.1以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする