質量(kg)1.3(ZCT部)、0.15( リレー部)
接点構成1c
構造導体:導体なし(貫通形)
検出方式漏電:電子式・電流動作形
リセット方式リセットボタンを押す。または制御電源を一度OFFにする。
貫通穴径(Φmm)60
消費電力(VA)0.5(動作時2)
主回路電圧(V)max.600(50/60Hz)
定格感度電流(mA)100/200切替
漏電表示方式電気式(LED表示)
遮断電流(A)5(AC200V/AC100V/DC24V COSΦ=1)、3(AC200V/AC100V/DC24V COSΦ=0.3〜0.4)
連続通電電流(A)5
使用電圧範囲80〜121/160〜242
電気方式1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、接地線
定格不動作電流(mA)定格感度電流の50%
保持方法接点:電気式保持
制御電圧(V)100/200切替
動作時間(s)時延形0.3