※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

平面ミラー・姿見(樹脂製)

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50181163 品番 EA724Y-120A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,750
販売価格(税別)
12,500

両面テープ付
軽くて割れない鏡です。

仕様両面テープ付 エスコ品番EA724Y-120A 材質鏡面:PVC硬質塩ビ、ハードコートフィルム 厚さ(mm)2 質量(kg)0.95 寸法(幅W×高さH)(mm)300×1200 取付場所室内の壁面
注意
※通常の鏡(ガラス)に比べ、写るものに歪みが発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※通常の鏡(ガラス)に比べ、写るものに歪みが発生する場合があります。※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
姿見
製造業

いくら樹脂製とはいえ、これは鏡ではありません。
歪んでいます。なんじゃこりゃ。

対象商品:
50181163
2024-05-08
用途:
更衣室に設置
教育・研究機関

大きさも丁度良く軽くて扱いやすかった。
付属の両面テープでは不安があったので、市販の強力なのを四方に貼り付けた。

対象商品:
50181163
2023-12-09
用途:
姿見として

初めはゆがんで不評で、両面テープを増やそうかと思いま
したが、今では普通の鏡として使用してます。

対象商品:
50181163
2022-02-18
用途:
事務所内での姿見として利用

軽くて両面テープで取付出来るのは大変満足しています。
しかし、映った姿を1mほど離れた所から見ると、横に広がって見えます。
(近づくとそうでもないのですが・・・)

1人が参考にしています
対象商品:
50181163
2021-02-26
用途:
姿見として。
ツギハギ荘 様 (サービス業)

クローゼットの扉の裏側に貼りました。場所をとらない、という点でとても気に入っています。軽いので、設置が楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
50181163
2018-12-20
用途:
リクシルの玄関収納扉に貼付けました。

本体も軽く付属の両面テープで充分です。歪みに関してもまったく不満は有りません。購入して良かったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする