※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 室内用 安全ミラー
215x145mm 平面ミラー(樹脂製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50181188
品番
EA724YA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,388
販売価格(税別)
¥
3,080
バスケットに入れる
重さはガラスミラーの約半分です。
衝撃に強く割れません。
付属の粘着テープで簡単に取り付けられます。
エスコ品番
EA724YA-1
材質
PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板
形状
長方形
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
145×215
質量(g)
145
反射率(%)
86〜87