※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 屋外対応 安全ミラー
Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50181337
品番
EA724Z-13D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,993
販売価格(税別)
¥
3,630
バスケットに入れる
50mmまでのポールや柱に取付可能です。
ボールジョイントなので、角度調節が自在に行えます。
用途
店舗の防犯や日常の安全確認に
エスコ品番
EA724Z-13D
材質
鏡面:ガラス、フレーム:ABS、ジョイント:ポリスチレン、クリップ:ゴム入りメタアクリル
寸法(mm)
Φ150×240(L)
タイプ
クリップ取付
クリップ幅(mm)
33
色(フレーム)
ブラック
曲率半径
300R