※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50181364 品番EA724ZK-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,920
販売価格(税別)
37,200

全空間が映る超軽量設計

付属品天井取付金具、トラスタッピングビス2本 仕様室内専用 エスコ品番EA724ZK-1 材質鏡面:アクリル 厚さ(mm)(ミラー)3 寸法(mm)Φ495×225 質量(kg)0.84 取付場所天井 曲率半径256

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする