※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 室内用 安全ミラー
328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50181373
品番
EA724ZK-10
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,140
販売価格(税別)
¥
27,400
バスケットに入れる
コーナーの死角がよく見えます。
付属品
取付金具(アルミ)
仕様
室内専用、L字路専用
エスコ品番
EA724ZK-10
材質
鏡面:高級アクリル
厚さ(mm)
(鏡)2
質量(kg)
0.33
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
328×279×246(厚みは設置したときの厚みになります。)
取付場所
壁面
曲率半径
359R