※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 室内用 安全ミラー
Φ440mm 凸面ミラー(アクリル製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50181425
品番
EA724ZK-22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,140
販売価格(税別)
¥
27,400
バスケットに入れる
角度調整が自在に行えます。
付属品
壁面取付金具
仕様
室内専用
エスコ品番
EA724ZK-22A
材質
鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ
寸法(mm)
Φ440
質量(kg)
0.86
アーム長さ(mm)
250
取付場所
天井、壁面
取付け方法
ビス止め
ベース穴径(Φmm)
6
曲率半径
600R