※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Φ600mm 凸面ミラー(アクリル製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50181434 品番EA724ZK-23A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,540
販売価格(税別)
31,400

角度調整が自在に行えます。

付属品壁面取付金具 仕様室内専用 エスコ品番EA724ZK-23A 材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ 寸法(mm)Φ600 質量(kg)1.3 アーム長さ(mm)250 取付場所天井、壁面 取付け方法ビス止め ベース穴径(Φmm)6 曲率半径1500R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする