※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 室内用 安全ミラー
Φ280mm 凸面ミラー(アクリル製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50181452
品番
EA724ZK-28A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,760
販売価格(税別)
¥
21,600
バスケットに入れる
角度調整が自在に行えます。
付属品
クランプ金具
仕様
屋内専用、はさみ込みタイプ
エスコ品番
EA724ZK-28A
材質
鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ、クランプ:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
Φ280
質量(kg)
0.64
アーム長さ(mm)
200
取付場所
平板(H鋼)など(クランプ範囲0〜40mm)
取付け方法
ビス止め
曲率半径
270R