※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

550x275mm 凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50181477 品番EA724ZK-31
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,760
販売価格(税別)
21,600
付属品取付金具 仕様室内専用 エスコ品番EA724ZK-31 材質鏡面:アクリル(2mm) 寸法(mm)550×275 質量(kg)0.64 取付場所天井、壁 曲率半径860R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする