※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 室内用 安全ミラー
480x247mm 曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50181565
品番
EA724ZK-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,050
販売価格(税別)
¥
25,500
バスケットに入れる
ライト感覚の壁掛けミラー。180°の視野
仕様
室内専用、取付フレーム付
エスコ品番
EA724ZK-5
材質
鏡面:アクリル(2mm)
寸法(mm)
480×247
質量(kg)
0.42
取付場所
壁
曲率半径
301R