※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

145x205mm 凸面ミラー( 0-10度)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50181592 品番EA724ZK-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,140
販売価格(税別)
27,400
仕様室内専用、裏面に強力両面テープ付、エレベータ三方枠用 エスコ品番EA724ZK-56 材質鏡面:特殊プラスチック 寸法(mm)205×145×2.5 質量(g)90 傾斜角度(°)(三方枠)0〜10 曲率半径180R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする