※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

665x340mm 曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50181626 品番EA724ZK-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,920
販売価格(税別)
37,200

ライト感覚の壁掛けミラー。180°の視野

仕様室内専用、取付フレーム付 エスコ品番EA724ZK-6 材質鏡面:アクリル(2mm) 寸法(mm)665×340 質量(kg)0.73 取付場所 曲率半径414R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする