※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

150x210mm 凸面ミラー(車庫用・接着式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50181635 品番EA724ZL-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,850
販売価格(税別)
23,500
仕様屋外設置可、フラット型凸面機能ミラー、専用コンクリートボンド付 エスコ品番EA724ZL-1 材質鏡面:特殊プラスチック 寸法(mm)150×210×5.8 質量(g)0.21 曲率半径280R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする