※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 屋外対応 安全ミラー
330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50181644
品番
EA724ZL-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,100
販売価格(税別)
¥
51,000
バスケットに入れる
フォークマンの目の高さに設置できるので非常に見やすいです。
死角が自然に目に入る
付属品
取付金具
仕様
屋外設置可
エスコ品番
EA724ZL-11
材質
鏡面:アクリル
質量(kg)
1.35
ミラー寸法(mm)
330×550×2
取付場所
柱壁
曲率半径
860R