※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 室内用 安全ミラー
230x330mm 平面ミラー(通路片側用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50181687
品番
EA724ZM-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,140
販売価格(税別)
¥
27,400
バスケットに入れる
用途
T字路やL字路の衝突防止に。
仕様
室内専用、片側用ミラー
エスコ品番
EA724ZM-2
材質
ミラー:特殊プラスチック、フレーム:アルミニウム
厚さ(mm)
3.9
寸法(mm)
230×330
質量(g)
340
取付け方法
強力両面テープ(裏面貼付済)
注意
※雨・風のあたる場所での使用禁止。
※室内でも、直射日光が当たる場所での使用禁止。