※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

460x330mm 凸面ミラー(通路左右用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50181705 品番EA724ZM-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,190
販売価格(税別)
52,900

狭いT字路等で死角が自然と目に入り、衝突防止に役立ちます。

仕様室内専用、左右用ミラー エスコ品番EA724ZM-7 材質ミラー:特殊プラスチック、フレーム:アルミニウム 厚さ(mm)3.9 寸法(mm)460×330 質量(g)680 取付け方法強力両面テープ(裏面貼付済)
注意
※雨・風のあたる場所での使用禁止。
※室内でも、直射日光が当たる場所での使用禁止。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする