DiodesZetex
整流用 ブリッジダイオード 単相 4-Pin
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:3A 、 ピーク逆繰返し電圧:1000V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSBL 、 ピン数:4 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:100A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1.1V 、 ピーク逆電流:5μA 、 長さ:6.7mm 、 幅:7.4mm
注文コード
50181749
品番
MSB30M-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
90
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:3A 、 ピーク逆繰返し電圧:1000V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSBL 、 ピン数:4 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:100A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1.1V 、 ピーク逆電流:5μA 、 長さ:6.7mm 、 幅:7.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応