※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 屋外対応 安全ミラー
175x150mmx2 ツインミラー(取付金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50181784
品番
EA724ZS-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,094
販売価格(税別)
¥
5,540
バスケットに入れる
屋内・屋外設置可能です。
鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
左右確認が行いやすい。
付属品
取付金具
エスコ品番
EA724ZS-21
材質
鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
175×150(ミラー1個分)
質量(kg)
0.76
曲率半径
300R